APPROVED VENDOR 1RLW3 Kare Başlı Fiş Pirinç 2 1/2 İnç Npt
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseltilmiş Kare Başlı Tapa |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | TH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00