1rly1 | Supply Stop Extender Brass Compression X Ips 3/8x1/2in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RLY1 Tedarik Durdurma Genişletici Pirinç Sıkıştırma x Ips 3/8x1/2 inç | AB3DQE

APPROVED VENDOR 1RLY1 Supply Stop Extender Brass Compression x Ips 3/8x1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DQE Model: 1RLY1
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
€15.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tedarik Durdurma Genişletici Tee
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma x IPS
Hex Boyutu3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 210 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex Boyututüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1RLX5 Tedarik Durdurma Genişletici Pirinç Sıkıştırma 3/8x1/4 inç | AB3DPZ 1RLX5Sıkıştırma5 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€15.26
ONAYLI SATICI 1RLX6 Tedarik Durdurma Genişletici Pirinç Sıkıştırma 3/8 inç | AB3DQA 1RLX6Sıkıştırma3 / 4 "3 / 8 "€17.56
ONAYLI SATICI 1RLX8 Tedarik Durdurma Genişletici Pirinç Sıkıştırma 1/2x3/8 inç | AB3DQC 1RLX8Sıkıştırma3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 8"€20.21
ONAYLI SATICI 1RLX9 Tedarik Durdurma Genişletici Pirinç Sıkıştırma x Ips 1/4x1/2 inç | AB3DQD 1RLX9Sıkıştırma x IPS3 / 4 "1 / 4 "€18.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RLY1 Supply Stop Extender Brass Compression x Ips 3/8x1/2in
€15.72 / Adet