APPROVED VENDOR 1TFZ3 Alüminyum Kamyon Ve Van Rampa Katlanır
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alüminyum Kamyon ve Van Rampası |
uzunluk | 77 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Malzeme | Korozyona dayanıklı, Hafif Alüminyum |
Tip | katlama |
genişlik | 50 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 197.36 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00