1uaj3 | Disk Yayı Kavisli Çelik 0.531 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UAJ3 Disk Yay Kavisli Çelik 0.531 İnç - 10'lu Paket | AB3LTM

APPROVED VENDOR 1UAJ3 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.531 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LTM Modeli: 1UAJ3
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
€25.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.069 "
Delik Boyutu için13 / 16 "
Çubuk Boyutu için1 / 2 "
Yük @ Sapma (Lbs.)5
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.795 "
Min. Dia İçinde.0.531 "
Toplam yükseklik0.129 "
Kalınlık0.011 "
Tipkavisli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7320905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkSapma @ YükDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikÜcret
ONAYLI SATICI 1UAG2 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.135 İnç - 10'lu Paket | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€16.12
ONAYLI SATICI 1UAG3 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.174 İnç - 10'lu Paket | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€15.13
ONAYLI SATICI 1UAG4 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.174 İnç - 10'lu Paket | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€17.48
ONAYLI SATICI 1UAG5 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.203 İnç - 10'lu Paket | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€17.48
ONAYLI SATICI 1UAG6 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.200 İnç - 10'lu Paket | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€17.12
ONAYLI SATICI 1UAG7 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.200 İnç - 10'lu Paket | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€20.00
ONAYLI SATICI 1UAG8 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.269 İnç - 10'lu Paket | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€17.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UAJ3 Disk Yaylı Kavisli Çelik 0.531 İnç - 10'lu Paket
€25.53 / Adet