1uan5 | Disk Yayı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.265 İnç - 10'lu Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UAN5 Disk Yay Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.265 İnç - 10'lu Paket | AB3LUJ

APPROVED VENDOR 1UAN5 Disk Yay Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.265 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LUJ Modeli: 1UAN5
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
€18.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.018 "
Delik Boyutu için9 / 16 "
Çubuk Boyutu için1 / 4 "
Yük @ Sapma (Lbs.)8.7
Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.551 "
Min. Dia İçinde.0.265 "
Toplam yükseklik0.06 "
Kalınlık0.015 "
Tipkavisli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7320905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkSapma @ YükDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikÜcret
ONAYLI SATICI 1UAK4 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.135 İnç - 10'lu Paket | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€14.31
ONAYLI SATICI 1UAK5 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.174 İnç - 10'lu Paket | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€14.31
ONAYLI SATICI 1UAK6 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.174 İnç - 10'lu Paket | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€20.24
ONAYLI SATICI 1UAK7 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.203 İnç - 10'lu Paket | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€19.56
ONAYLI SATICI 1UAK8 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.200 İnç - 10'lu Paket | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€18.73
ONAYLI SATICI 1UAK9 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.200 İnç - 10'lu Paket | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€18.44
ONAYLI SATICI 1UAN1 Disk Yaylı Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.269 İnç - 10'lu Paket | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€18.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UAN5 Disk Yay Kavisli 301 Paslanmaz Çelik 0.265 İnç - 10'lu Paket
€18.34 / Adet