APPROVED VENDOR 1UEZ2 Kombine Saklama Dolabı 78 x 36 Kum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Kum |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 16 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 100 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 80.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kabine Rengi | ölçü | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Raf Kapasitesi | Mukavemet Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1uey7 | Gri | 16 | 18 " | 78 " | 150 lb | Sanayi | €926.97 | TEKLİF TALEBİ
|
1uey9 | Siyah | 16 | 18 " | 78 " | 150 lb | Sanayi | €926.97 | TEKLİF TALEBİ
|
1uez1 | Gri | 16 | 24 " | 78 " | 100 lb | Zor görev | €789.95 | TEKLİF TALEBİ
|
1uez3 | Siyah | 16 | 24 " | 78 " | 100 lb | Zor görev | €789.95 | TEKLİF TALEBİ
|
VESTIAIRECOLLECTIVE.com 1 | Gri | 24 | 18 " | 72 " | 150 lb | Sanayi | €535.59 | TEKLİF TALEBİ
|
VESTIAIRECOLLECTIVE.com 1 | Siyah | 24 | 18 " | 72 " | 150 lb | Sanayi | €535.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00