APPROVED VENDOR 1UFA1 Gardırop Dolap 72 İnç Y 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Giysi dolabı |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.31 |
Gemi genişliği (cm) | 57.15 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
VESTIAIRECOLLECTIVE.com 1 | Siyah | €441.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00