1uhl1 | Frenli Döner Plaka Tekeri 100 Lb 3 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UHL1 Frenli Döner Plakalı Teker 100 Lb 3 İnç Çap | AB3NDF

APPROVED VENDOR 1UHL1 Frenli Döner Tablalı Teker 100 Lb 3 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NDF Modeli: 1UHL1
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
€8.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiYan
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre65 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı15/16 x 2-1/8"
Yük katsayısı100 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 4 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı15/16 x 2-1/8"
Toplam yükseklik3 11 / 16 "
Plaka Boyutu1-7/8 x 2-5/8"
Plaka kalınlığı0.08 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği Aralığıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1NUX5 Frenli Döner Plakalı Teker 900 Lb 6 İnç Çap | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Yan300 ila 999 lb.900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€59.54
ONAYLI SATICI 1NUX8 Frenli Döner Plakalı Teker 900 Lb 8 İnç Çap | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Yan300 ila 999 lb.900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€100.94
ONAYLI SATICI 1NUY2 Frenli Döner Tablalı Teker 4 İnç Çap | AB2UCW 1SAY23 x 3 "Yan300 ila 999 lb.750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€54.86
ONAYLI SATICI 1NUZ7 Frenli Döner Plakalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Yan300 ila 999 lb.800 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€43.02
ONAYLI SATICI 1NVC1 Frenli Döner Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Yan1000 ila 2999 lb.1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€48.41
ONAYLI SATICI 1NVC4 Frenli Döner Tablalı Teker 1000 Lb 5 İnç Çap | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Yan1000 ila 2999 lb.1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€50.70
ONAYLI SATICI 1NVC7 Frenli Döner Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Yan1000 ila 2999 lb.1200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€52.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UHL1 Frenli Döner Tablalı Teker 100 Lb 3 İnç Çap
€8.93 / Adet