1ukr6 | Sert Plaka Tekeri 125 Lb 3 İnç Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UKR6 Sert Plakalı Teker 125 Lb 3 İnç Çap | AB3NMT

APPROVED VENDOR 1UKR6 Sert Plaka Tekeri 125 Lb 3 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NMT Modeli: 1UKR6
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
€8.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre90 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-1/16 x 3-15/32"
Yük katsayısı125 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 16 x 4 "
Toplam yükseklik3.75 "
Plaka Boyutu2-1 / 2 x 5 "
Plaka kalınlığı0.157 "
Levha TipiA
Tekerlek RulmanlarıSinterlenmiş Çelik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)51.05
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1G092 Sert Plaka Tekeri 155 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDN 4W920 1G092155 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€23.64
ONAYLI SATICI 1G098 Sert Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDV 1G098250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€24.18
ONAYLI SATICI 1G099 Sert Plakalı Teker 250 Lb 4 İnç Çap | AA9VDW 1G099250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.54
ONAYLI SATICI 1G100 Sert Plakalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AA9VDX 1G100250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€33.93
ONAYLI SATICI 1G193 Sert Plakalı Teker 154 Lb 3 İnç Çap | AA9VEH 1G193154 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.76
ONAYLI SATICI 1G194 Sert Plakalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap | AA9VEJ 1G194176 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.12
ONAYLI SATICI 1G195 Sert Plakalı Teker 198 Lb 5 İnç Çap | AA9VEK 1G195198 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UKR6 Sert Plaka Tekeri 125 Lb 3 İnç Çap
€8.53 / Adet