APPROVED VENDOR 1UKT8 Sert Plaka Tekeri 210 Lb 3 İnç Çap
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Plaka Tekeri |
Tekerlek Freni Dahil | Yok hayır |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 0 ila 299 lb. |
Caster Ürün Grubu | Sert Teker |
Tekerlek Tipi | sert |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Caster Tekerlek Şekli | Standart |
Çekirdek Rengi | Siyah |
Çekirdek malzeme | Poliolefin |
Durometre | 65 Sahil D |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Delik deseni | A |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1-1/16 x 3-15/32" |
Yük katsayısı | 210 lb |
Kilit tipi | Kilit Dahil Değil |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1-3 / 16 x 4 " |
Toplam yükseklik | 3.75 " |
Plaka Boyutu | 2-1 / 2 x 5 " |
Plaka kalınlığı | 0.157 " |
Levha Tipi | A |
Tekerlek Rulmanları | Sinterlenmiş Çelik |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.19 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 8716903000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yük katsayısı | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Montaj Cıvatası Çapı. | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €23.64 | ||
1G098 | 250 lb | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €24.18 | ||
1G099 | 250 lb | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €25.54 | ||
1G100 | 250 lb | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €33.93 | ||
1G193 | 154 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €13.76 | ||
1G194 | 176 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.12 | ||
1G195 | 198 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00