1unr2 | Levha Akrilik Şeffaf 472 İnç T 12 X 24 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1UNR2 Sheet Acrylic Clear .472 Inch T 12 x 24 In | AB3PKH

APPROVED VENDOR 1UNR2 Levha Akrilik Şeffaf .472 İnç T 12 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PKH Modeli: 1UNR2
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
€52.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkTemizle
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.060 "
MalzemeCell Cast Akrilik
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-26 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci10,500 psi
Kalınlık0.472 "
Kalınlık Toleransı+0.030 "/ - 0.070"
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.060 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920511000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 1UNN5 Levha Akrilik Şeffaf 0.118 x 12 x 12 In | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
ONAYLI SATICI 1UNN6 Levha Akrilik Şeffaf 0.177 x 12 x 12 In | AB3PJW 1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€11.58
ONAYLI SATICI 1UNN7 Levha Akrilik Şeffaf .236 İnç T 12 x 12 İnç | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€12.95
ONAYLI SATICI 1UNN8 Levha Akrilik Şeffaf .354 İnç T 12 x 12 İnç | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
ONAYLI SATICI 1UNN9 Levha Akrilik Şeffaf .472 İnç T 12 x 12 İnç | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€26.17
ONAYLI SATICI 1UNP1 Şeffaf Akrilik Levha .709 İnç T 12 x 12 İnç | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€42.45
ONAYLI SATICI 1UNP2 Levha Akrilik Şeffaf .945 İnç T 12 x 12 İnç | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UNR2 Levha Akrilik Şeffaf .472 İnç T 12 x 24 In
€52.70 / Adet