1upj7 | Levha Akrilik Bronz 0.236 X 24 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UPJ7 Levha Akrilik Bronz 0.236 x 24 x 24 In | AB3PQR

APPROVED VENDOR 1UPJ7 Levha Akrilik Bronz 0.236 x 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PQR Modeli: 1UPJ7
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
€54.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBronz
Renk kodu2370
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.060 "
MalzemeEkstrüde Akrilik
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 170 Derece F
Gerilme direnci11,030 psi
Kalınlık0.236 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.024 "
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.060 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.86
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)62.23
HS kodu3920515000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkRenk koduGenişlik ToleransıuzunlukUzunluk ToleransıGerilme direnciKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 1UNK3 Levha Akrilik Şeffaf 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "Temizle-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€6.30
ONAYLI SATICI 1UNK4 Levha Akrilik Şeffaf 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1UNK412 "Temizle-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€7.34
ONAYLI SATICI 1UNK5 Levha Akrilik Şeffaf 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1UNK512 "Temizle-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€9.65
ONAYLI SATICI 1UNK6 Levha Akrilik Şeffaf 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1UNK612 "Temizle-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€12.65
ONAYLI SATICI 1UNK7 Levha Akrilik Şeffaf 0.093 x 24 x 24 In | AB3PJC 1UNK724 "Temizle-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€25.27
ONAYLI SATICI 1UNK8 Levha Akrilik Şeffaf 0.118 x 24 x 24 In | AB3PJD 1UNK824 "Temizle-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€27.67
ONAYLI SATICI 1UNK9 Levha Akrilik Şeffaf 0.177 x 24 x 24 In | AB3PJE 1UNK924 "Temizle-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€33.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UPJ7 Levha Akrilik Bronz 0.236 x 24 x 24 In
€54.48 / Adet