1upw7 | Levha Akrilik Gri .236 T 24 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UPW7 Levha Akrilik Gri .236 T 24 x 24 In | AB3PTR

APPROVED VENDOR 1UPW7 Levha Akrilik Gri .236 T 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PTR Modeli: 1UPW7
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
€60.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkGri
Renk kodu2064
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.060 "
MalzemeEkstrüde Akrilik
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 170 Derece F
Gerilme direnci11,030 psi
Kalınlık0.236 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.024 "
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.060 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3920515000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduuzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 1UPV1 Levha Akrilik Gri .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
ONAYLI SATICI 1UPV4 Levha Akrilik Gri .177 T 12 x 12 In | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€10.55
ONAYLI SATICI 1UPV7 Levha Akrilik Gri .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€15.15
ONAYLI SATICI 1UPW1 Levha Akrilik Gri .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€29.20
ONAYLI SATICI 1UPW4 Levha Akrilik Gri .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.83
ONAYLI SATICI 1UPX1 Levha Akrilik Gri .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€58.49
ONAYLI SATICI 1UPX7 Levha Akrilik Gri .236 T 24 x 48 In | AB3PTV 1UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€116.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UPW7 Levha Akrilik Gri .236 T 24 x 24 In
€60.41 / Adet