1uvu1 | Sac Uhmw Wh 1/4 T 12 X 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UVU1 Sayfa Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB

APPROVED VENDOR 1UVU1 Levha Uhmw W 1/4 T 12 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QKB Modeli: 1UVU1
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
€26.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Malzeme TürüBakire Gıda Temas Derecesi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci5800 psi
Kalınlık0.25 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.020 "
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlık ToleransıRenkuzunlukgenişlikGenişlik ToleransıUzunluk ToleransıMalzeme TürüÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
ONAYLI SATICI 1UVT7 Levha Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€9.17
ONAYLI SATICI 1UVT8 Levha Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€17.33
ONAYLI SATICI 1UVT9 Sayfa Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€18.26
ONAYLI SATICI 1UVU2 Levha Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€35.81
ONAYLI SATICI 1UVU3 Levha Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€44.99
ONAYLI SATICI 1UVU4 Levha Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€58.85
ONAYLI SATICI 1UVU5 Sayfa Uhmw-pe Beyaz 1 İnç T 12 x 12 İnç | AB3QKF 1UVU5+0.070 "/ - 0.030"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Bakire Gıda Temas Derecesi-22 Derece ila 180 Derece F€72.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UVU1 Levha Uhmw W 1/4 T 12 x 12 In
€26.34 / Adet