1uwj4 | Tüp Uhmw-pe 1 İnç Kimlik X 2 İnç Dış Çap 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UWJ4 Tüp Uhmw-pe 1 İnç Kimlik x 2 İnç Dış Çap 1 Feet Uzunluk | AB3QNN

APPROVED VENDOR 1UWJ4 Tüp Uhmw-pe 1 İnç Kimlik x 2 İnç Dış Çap 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QNN Modeli: 1UWJ4
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
€56.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkBeyaz
Dia İçinde.1"
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.160 "
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Dış Çap.2"
Dia dışında. Hata payı+/- 0.160 "
Gerilme direnci5,800 PSI
TipBakire Gıda Temas Derecesi
Duvar Kalınlığı0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UWJ4 Tüp Uhmw-pe 1 İnç Kimlik x 2 İnç Dış Çap 1 Ayak Uzunluğu
€56.00 / Adet