1uwl4 | Tüp Uhmw-pe 3 İnç Kimlik X 4 İnç Dış Çap 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UWL4 Tüp Uhmw-pe 3 İnç Kimlik x 4 İnç Dış Çap 1 Feet Uzunluk | AB3QPE

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tüp Uhmw-pe 3 İnç İç Çap x 4 İnç Dış Çap 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QPE Modeli: 1UWL4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€91.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkBeyaz
Dia İçinde.3"
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.160 "
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Dış Çap.4"
Dia dışında. Hata payı+/- 0.160 "
Gerilme direnci5,800 PSI
TipBakire Gıda Temas Derecesi
Duvar Kalınlığı0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 1UWU4 Tüp Uhmw-pe 3 İnç Kimlik x 4 İnç Dış Çap 3 Feet Uzunluk | AB3QRA 1UWU43ft.€266.88
ONAYLI SATICI 1UXA4 Tüp Uhmw-pe 3 İnç Kimlik x 4 İnç Dış Çap 6 Feet Uzunluk | AB3QUK 1UXA46"€537.05
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tüp Uhmw-pe 3 İnç İç Çap x 4 İnç Dış Çap 1 Ayak Uzunluğu
€91.94 / Adet