1uwp1 | Tüp Uhmw 1/2 Idx1 1/4 İnç Dış Çap. 3 Ayak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UWP1 Tüp Uhmw 1/2 Idx1 1/4 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPV

APPROVED VENDOR 1UWP1 Tüp Uhmw 1/2 Idx1 1/4 İnç Dış Çap 3 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QPV Modeli: 1UWP1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€78.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkBeyaz
Dia İçinde.5 / 8 "
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.070 "
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Dış Çap.1.25 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.070 "
Gerilme direnci5,800 PSI
TipBakire Gıda Temas Derecesi
Duvar Kalınlığı0.312 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1UWN5 Tüp Uhmw 1/2 Idx1 İnç Dış Çap 3 Feet Uzunluk | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "€48.09
ONAYLI SATICI 1UWP7 Boru Uhmw 1/2 Idx1 1/2 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "€101.69
ONAYLI SATICI 1UWV5 Tüp Uhmw 1/2 Idx1 İnç Dış Çap 6 Feet Uzunluk | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "€89.85
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1UWX7 Tüp Uhmw 1/2 Idx1 1/2 İnç Dış Çap 6 Ayak | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€189.51
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UWP1 Tüp Uhmw 1/2 Idx1 1/4 İnç Dış Çap 3 Ayak
€78.15 / Adet