1uwp4 | Tüp Uhmw 5/8 Idx1 3/8 İnç Dış Çap. 3 Ayak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UWP4 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPX

APPROVED VENDOR 1UWP4 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 3 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QPX Modeli: 1UWP4
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
€78.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkBeyaz
Dia İçinde.5 / 8 "
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.070 "
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Dış Çap.1.375 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.070 "
Gerilme direnci5,800 PSI
TipBakire Gıda Temas Derecesi
Duvar Kalınlığı0.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1UWN7 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 İnç Dış Çap 3 Feet Uzunluk | AB3QPT 1UWN73ft.1"0.187 "€52.66
ONAYLI SATICI 1UWV7 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 İnç Dış Çap 6 Feet Uzunluk | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1UWX1 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 1/4 İnç Dış Çap 6 Ayak | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "€146.00
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1UWX4 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 6 Ayak | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UWP4 Tüp Uhmw 5/8 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 3 Ayak
€78.49 / Adet