1uwp6 | Tüp Uhmw 1 Idx1 3/8 İnç Dış Çap. 3 Ayak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UWP6 Boru Uhmw 1 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPZ

APPROVED VENDOR 1UWP6 Boru Uhmw 1 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 3 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QPZ Modeli: 1UWP6
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
€78.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkBeyaz
Dia İçinde.1"
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.070 "
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Dış Çap.1.375 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.070 "
Gerilme direnci5,800 PSI
TipBakire Gıda Temas Derecesi
Duvar Kalınlığı0.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıuzunlukUzunluk ToleransıDış Çap.Dia dışında. Hata payıGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 1UWL3 Boru Uhmw 3 Idx3 1/2 İnç Dış Çap 1 Ayak | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€54.60
ONAYLI SATICI 1UWL9 Tüp Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 İnç Dış Çap 1 Ayak | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€201.89
ONAYLI SATICI 1UWN3 Tüp Uhmw 1/4 Idx7/8 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€55.45
ONAYLI SATICI 1UWN4 Tüp Uhmw 3/8 Idx7/8 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€62.96
ONAYLI SATICI 1UWN6 Tüp Uhmw 3/4 Idx1 İnç Dış Çap 3 Feet Uzunluk | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€48.09
ONAYLI SATICI 1UWN8 Tüp Uhmw 3/8 Idx3/4 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€64.47
ONAYLI SATICI 1UWP3 Boru Uhmw 1 Idx1 1/4 İnç Dış Çap 3 Ayak | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€78.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UWP6 Boru Uhmw 1 Idx1 3/8 İnç Dış Çap 3 Ayak
€78.49 / Adet