1uwu7 | Tüp Uhmw-pe 4 İnç Kimlik X 5 İnç Dış Çap 3 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1UWU7 Tüp Uhmw-pe 4 İnç Kimlik x 5 İnç Dış Çap 3 Feet Uzunluk | AB3QRD

APPROVED VENDOR 1UWU7 Tüp Uhmw-pe 4 İnç İç Çap x 5 İnç Dış Çap 3 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QRD Modeli: 1UWU7
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
€413.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkBeyaz
Dia İçinde.4"
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.200 "
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Dış Çap.5"
Dia dışında. Hata payı+/- 0.200 "
Gerilme direnci5,800 PSI
TipBakire Gıda Temas Derecesi
Duvar Kalınlığı0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.58
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 1UWL7 Tüp Uhmw-pe 4 İnç Kimlik x 5 İnç Dış Çap 1 Feet Uzunluk | AB3QPH 1UWL71"€121.30
ONAYLI SATICI 1UXA7 Tüp Uhmw-pe 4 İnç Kimlik x 5 İnç Dış Çap 6 Feet Uzunluk | AB3QUN 1UXA76"€711.66
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UWU7 Tüp Uhmw-pe 4 İnç İç Çap x 5 İnç Dış Çap 3 Ayak Uzunluğu
€413.16 / Adet