APPROVED VENDOR 1UWY6 Boru Uhmw 1 1/4 Idx2 İnç Dış Çap 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Stoku |
Renk | Beyaz |
Dia İçinde. | 1.25 " |
Dia İçinde. Hata payı | +/- 0.160 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +0.060 "/ - 0.000" |
Malzeme | UHMW-PE |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Dış Çap. | 2" |
Dia dışında. Hata payı | +/- 0.160 " |
Gerilme direnci | 5,800 PSI |
Tip | Bakire Gıda Temas Derecesi |
Duvar Kalınlığı | 0.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. Hata payı | uzunluk | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWJ6 | +/- 0.160 " | 1" | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | €91.39 | |
1UWR1 | +/- 0.070 " | 3ft. | 1.625 " | +/- 0.070 " | 0.187 " | €162.79 | |
1UWR3 | +/- 0.070 " | 3ft. | 1.875 " | +/- 0.070 " | 0.312 " | €133.42 | |
1UWR6 | +/- 0.160 " | 3ft. | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | €189.76 | |
1UWY1 | +/- 0.070 " | 6" | 1.625 " | +/- 0.070 " | 0.187 " | €122.94 | TEKLİF TALEBİ
|
1UWY3 | +/- 0.070 " | 6" | 1.875 " | +/- 0.070 " | 0.312 " | €210.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00