APPROVED VENDOR 1UWY8 Boru Uhmw 1 3/8 Idx2 İnç Dış Çap 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Stoku |
Renk | Beyaz |
Dia İçinde. | 1.375 " |
Dia İçinde. Hata payı | +/- 0.160 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +0.060 "/ - 0.000" |
Malzeme | UHMW-PE |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Dış Çap. | 2" |
Dia dışında. Hata payı | +/- 0.160 " |
Gerilme direnci | 5,800 PSI |
Tip | Bakire Gıda Temas Derecesi |
Duvar Kalınlığı | 0.312 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1UWR8 | 3ft. | €197.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00