1vb87 | Taşıyıcı Cıvatası 1/4-20 X 2 1/2 L - Pk25 | 1vb87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VB87 Taşıyıcı Cıvatası 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 Taşıyıcı Cıvatası 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TBM Modeli: 1VB87
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
€3.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu17 / 64 "
BitişSade
Baş Dia.0.594-0.563 "
Baş yüksekliği0.145 ila 0.125 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.156 ila 0.125 "
Kare Genişliği0.26 ila 0.245 "
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318152051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VB87 Taşıyıcı Cıvatası 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
€3.52 / paket