1ve22 | Taşıyıcı Cıvatası - Pk10 | 1ve22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VE22 Taşıyıcı Cıvatası, 10PK | AB3TZW

APPROVED VENDOR 1VE22 Taşıma Cıvatası, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TZW Modeli: 1VE22
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
€3.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu25 / 64 "
BitişSade
Baş Dia.0.844-0.782 "
Baş yüksekliği0.208 ila 0.188 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.219 ila 0.188 "
Kare Genişliği0.388 ila 0.368 "
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318152051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VE22 Taşıma Cıvatası, 10PK
€3.50 / paket