1veu1 | Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 İnç 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VEU1 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 İnç 150 Psi | AB3UFQ

APPROVED VENDOR 1VEU1 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 İnç 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UFQ Modeli: 1VEU1
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
€27.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VER5 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1/8 İnç 150 Psi | AB3UFK 1VER51 / 8 "€7.98
ONAYLI SATICI 1VER6 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1/4 İnç 150 Psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "€8.83
ONAYLI SATICI 1VER7 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 3/8 İnç 150 Psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "€10.00
ONAYLI SATICI 1VER8 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1/2 İnç 150 Psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "€11.20
ONAYLI SATICI 1VER9 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 3/4 İnç 150 Psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "€14.03
ONAYLI SATICI 1VEU2 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 1/4 İnç 150 Psi | AB3UFR 1VEU21.25 "€48.08
ONAYLI SATICI 1VEU3 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 1/2 İnç 150 Psi | AB3UFT 1VEU31.5 "€57.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VEU1 Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 İnç 150 Psi
€27.69 / Adet