1vfb3 | Çapraz Kırmızı Pirinç 1/8 İnç 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VFB3 Çapraz Kırmızı Pirinç 1/8 İnç 150 Psi | AB3UJZ

APPROVED VENDOR 1VFB3 Çapraz Kırmızı Pirinç 1/8 İnç 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UJZ Modeli: 1VFB3
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
€16.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VFB5 Çapraz Kırmızı Pirinç 1/4 İnç 150 Psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "€19.10
ONAYLI SATICI 1VFB7 Çapraz Kırmızı Pirinç 3/8 İnç 150 Psi | AB3UKD 1VFB73 / 8 "€17.21
ONAYLI SATICI 1VFB9 Çapraz Kırmızı Pirinç 1/2 İnç 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "€21.51
ONAYLI SATICI 1VFC2 Çapraz Kırmızı Pirinç 3/4 İnç 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "€33.43
ONAYLI SATICI 1VFC4 Çapraz Kırmızı Pirinç 1 İnç 150 Psi | AB3UKK 1VFC41"€54.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VFB3 Çapraz Kırmızı Pirinç 1/8 İnç 150 Psi
€16.92 / Adet