1vgc3 | Redüksiyon Kaplini Kırmızı Pirinç 1/4 X 1/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VGC3 Redüktör Kırmızı Pirinç 1/4 x 1/8 In | AB3UVD

APPROVED VENDOR 1VGC3 Azaltma Kaplin Kırmızı Pirinç 1/4 x 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UVD Modeli: 1VGC3
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
€7.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VGC5 Redüktör Kırmızı Pirinç 3/8 x 1/4 In | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€7.86
ONAYLI SATICI 1VGC9 Redüktör Kırmızı Pirinç 1/2 x 1/4 In | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€9.95
ONAYLI SATICI 1VGD2 Redüktör Kırmızı Pirinç 1/2 x 3/8 In | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"€9.95
ONAYLI SATICI 1VGD4 Redüktör Kırmızı Pirinç 3/4 x 1/4 In | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"€8.30
ONAYLI SATICI 1VGD6 Redüktör Kırmızı Pirinç 3/4 x 3/8 In | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"€18.02
ONAYLI SATICI 1VGD8 Redüktör Kırmızı Pirinç 3/4 x 1/2 In | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"€14.04
ONAYLI SATICI 1VGE1 Redüktör Kırmızı Pirinç 1 x 1/2 In | AB3UVN 1VGE11 "x 1 / 2"€22.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VGC3 Azaltma Kaplin Kırmızı Pirinç 1/4 x 1/8 In
€7.85 / Adet