APPROVED VENDOR 1VZR8 Çift Kapılı Yassı Şerit 7 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Kapılı Hava Şeridi |
Flanş Yüksekliği | 7 / 8 " |
Flanş Malzemesi | Bitmemiş Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 3 / 16 " |
Flanş Genişliği | 19 / 32 " |
Renk Ekle | Gri |
Malzeme Ekle | Vinil |
Boyut Ekle | 9 / 32 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 3 / 4 " |
Uzunluk | 7ft. |
toplam Genişlik | 1 / 4 " |
Projeksiyon | 9 / 32 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -25 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.22 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00