APPROVED VENDOR 1WDE9 Köşe Braketi Çelik 1 1/4 W x 10 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Bağlantısı |
Bitiş | Galvanize |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 4 |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Delikleri | 4, Her Tarafta 2 |
beden | 10 |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj Delikleri | Bitiş | donanım | beden | genişlik | Yükseklik | Yaprak Başına Delik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDD4 | 2, Her Tarafta 1 | çinko | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | - | 1 | Köşe Bağlantısı | €1.01 | ||
1WDD5 | 4, Her Tarafta 2 | çinko | Dahil | 2 1/2 Lb. | 5 / 8 " | - | 2 | Köşe Bağlantısı | €1.34 | ||
1WDD6 | 4, Her Tarafta 2 | çinko | Dahil | 3 1/2 Lb. | 3 / 4 " | - | 2 | Köşe Bağlantısı | €2.35 | ||
1WDD7 | 4, Her Tarafta 2 | çinko | Dahil | - | 1 3 / 32 " | - | 3 | Köşe Bağlantısı | €5.99 | ||
1WDD8 | 4, Her Tarafta 2 | çinko | Dahil | 10 | 1.25 " | - | 4 | Köşe Bağlantısı | €14.02 | ||
1WDD9 | 4, Her Tarafta 2 | Galvanize | Dahil | 1" | 1 / 2 " | - | 1 | Köşe Bağlantısı | €3.96 | ||
1GDE1 | 4, Her Tarafta 2 | Galvanize | Dahil | 1 1/2 Lb. | 1 / 2 " | - | 2 | Köşe Bağlantısı | €4.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00