APPROVED VENDOR 1WDH4 Tamir Plakası Çelik 1 1/8 W x 8 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tamir Plakası |
Bitiş | Galvanize |
donanım | Dahil |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 4 |
uzunluk | 8" |
Malzeme | Çelik |
Montaj Delikleri | 4 |
beden | 8 |
genişlik | 1.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00