APPROVED VENDOR 1WDR7 Raf Standart Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Standardı |
Renk | Beyaz |
derinlik | 1 / 2 " |
ölçü | 16 |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00