1we50 | Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1WE50 Hex Nut Full 3/8-16 9/16 Inch, 25PK | AB3ZFU

APPROVED VENDOR 1WE50 Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZFU Modeli: 1WE50
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
€31.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeSilikon bronz
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
Yükseklik21 / 64 "
MalzemeSilikon bronz
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiB75
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7415338010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WE50 Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç, 25PK
€31.37 / paket