Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMB3 O-ring Dash 333 Fep Viton Core 0.21 İnç | AB4AWT

APPROVED VENDOR 1WMB3 O-ring Dash 333 Fep Viton Core 0.21 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AWT Modeli: 1WMB3

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€28.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+O-Ring
Gerçek İç Dia.2.475 "
Gerçek Genişlik0.21 "
AS568 Çizgi Numarası333
RenkSiyah Çekirdekli Temizle
Kesit Şekliyuvarlak
Durometre90 Sahil A
Durometre DeğerlendirmesiZor
MalzemeViton Core ile FEP
Nominal İç Çap.2.5 "
Nominal Dış Çap2.875 "
Nominal Genişlik3 / 16 "
Dış Çap.2.895 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-75 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeGerçek İç Dia.Gerçek GenişlikNominal İç Çap.Nominal Dış ÇapNominal GenişlikDış Çap.SAE veya MetrikÜcret
ONAYLI SATICI 1BUK8 O-ring Dash 004 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARJ 1BUK8Neopren0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE€4.11
ONAYLI SATICI 1BUK9 O-ring Dash 005 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARK 1BUK9Neopren0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE€4.63
ONAYLI SATICI 1BUL1 O-ring Dash 006 Neopren 0.07 İnç - 100'lük Paket | AA9ARL 1BUL1Neopren0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE€4.58
ONAYLI SATICI 1BUL2 O-ring Dash 007 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARM 1BUL2Neopren0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE€4.52
ONAYLI SATICI 1BUL3 O-ring Dash 008 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARN 1BUL3Neopren0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE€4.95
ONAYLI SATICI 1BUL4 O-ring Dash 009 Neopren 0.07 İnç - 100'lük Paket | AA9ARP 1BUL4Neopren0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE€4.95
ONAYLI SATICI 1BUL5 O-ring Dash 010 Neopren 0.07 İnç - 100'lük Paket | AA9ARQ 1BUL5Neopren0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE€5.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMB3 O-ring Dash 333 Fep Viton Core 0.21 İnç
€28.11 / Adet