1wmc6 | Pirinç Gaz Küresel Vanası Inline Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMC6 Pirinç Gaz Küresel Vana Hat İçi Fnpt 3/4 In | AB4AXD

APPROVED VENDOR 1WMC6 Pirinç Gaz Küresel Vanası Inline Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AXD Modeli: 1WMC6
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
€19.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Küresel Vana
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 250 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WMC1 Gaz Küresel Vana Pirinç Fnpt 1/2 İnç | AB4AXA 1WMC1manivela1 / 2 "€12.81
ONAYLI SATICI 1WMC2 Gaz Küresel Vana Pirinç Fnpt 3/4 İnç | AB4AXB 1WMC2manivela3 / 4 "€21.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMC6 Pirinç Gaz Küresel Vanası Inline Fnpt 3/4 In
€19.91 / Adet