1wme4 | Gaz Küresel Vanası Pirinç 1/2 X 3/8 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WME4 Gaz Küresel Vana Pirinç 1/2 x 3/8 İnç | AB4AXJ

APPROVED VENDOR 1WME4 Gaz Küresel Vanası Pirinç 1/2 x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AXJ Modeli: 1WME4
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
€13.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Küresel Vana
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x Genişletilmiş
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 250 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WME5 Gaz Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç | AB4AXK 1WME51 / 2 "€14.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WME4 Gaz Küresel Vanası Pirinç 1/2 x 3/8 İnç
€13.48 / Adet