1wmg9 | Gaz Küresel Vanası T-kollu Fnpt 1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMG9 Küresel Gaz Vanası T-kollu Fnpt 1/2 İnç | AB4AXQ

APPROVED VENDOR 1WMG9 Küresel Gaz Vanası T-kolu Fnpt 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AXQ Modeli: 1WMG9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€43.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipiT-Kulp
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece F - 365 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVana YapısıTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuLimanSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1PYT2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli Çelikmanivela600 psi WOG, 150 psi WSP4"Her Şey Dahil-€479.65
ONAYLI SATICI 1PYZ3 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1PYZ32-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli ÇelikKilitlenebilir Kol200 psi CWP1.25 "Her Şey Dahil-40 Derece ila 140 Derece F€93.29
ONAYLI SATICI 1PYZ4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AB2ZLX 1PYZ42-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli ÇelikKilitlenebilir Kol200 psi CWP1.5 "Her Şey Dahil-40 Derece ila 140 Derece F€131.81
ONAYLI SATICI 1PYZ5 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli ÇelikKilitlenebilir Kol200 psi CWP2"Her Şey Dahil-40 Derece ila 140 Derece F€233.51
ONAYLI SATICI 1PZA7 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-PieceKrom Kaplama PirinçNaylonDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG1 / 8 "Indirimli-40 Derece ila 350 Derece F€13.06
ONAYLI SATICI 1PZA8 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-PieceKrom Kaplama PirinçNaylonDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG1 / 4 "Indirimli-40 Derece ila 350 Derece F€20.08
ONAYLI SATICI 1PZA9 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-PieceKrom Kaplama PirinçNaylonDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG3 / 8 "Indirimli-40 Derece ila 350 Derece F€18.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMG9 Küresel Gaz Vanası T-kolu Fnpt 1/2 İnç
€43.48 / Adet