1wml1 | Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WML1 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYJ

APPROVED VENDOR 1WML1 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AYJ Modeli: 1WML1
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
€26.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüMNPT x MNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 300 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WML5 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYN 1WML5manivela1 / 4 "€29.53
ONAYLI SATICI 1WMN1 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYU 1WMN1yuvarlak1 / 8 "€24.90
ONAYLI SATICI 1WMN5 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYX 1WMN5yuvarlak1 / 4 "€24.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WML1 Pirinç Küresel Vana Inline Mnpt 1/8 In
€26.38 / Adet