1wu73 | Hex Jam Nut 3/4-10 1 1/8 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1WU73 Hex Jam Nut 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK | AB4BWN

APPROVED VENDOR 1WU73 Hex Jam Nut 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BWN Modeli: 1WU73
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
€61.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Reçel Somunu
Temel malzemePirinç
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
Yükseklik27 / 64 "
MalzemePirinç
Somun türüİnce Somun
Rockwell SertliğiB75
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipInce
genişlik1.12 "
Anahtar Boyutu1-1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7415338010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WU73 Hex Jam Nut 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK
€61.20 / paket