1wy95 | Kelebek Somun 1/4-28 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WY95 Kanatlı Somun 1/4-28, 25PK | AB4CQE

APPROVED VENDOR 1WY95 Kelebek Somun 1/4-28, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CQE Modeli: 1WY95
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
€28.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik9 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüKanatlı Somun
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipışık
Kanat Açıklığı1-3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WY95 Kelebek Somun 1/4-28, 25PK
€28.80 / paket