1wzt7 | Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WZT7 Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AB4CRZ

APPROVED VENDOR 1WZT7 Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CRZ Modeli: 1WZT7
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
€58.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3.185 "
uzunluk3"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3.5 "
Boru Boyutu3"
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 1WZT9 Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AB4CTB 1WZT94"316 Paslanmaz Çelik€60.68
ONAYLI SATICI 1WZU1 Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AB4CTC 1WZU15"316 Paslanmaz Çelik€68.39
ONAYLI SATICI 1WZU2 Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AB4CTD 1WZU26"316 Paslanmaz Çelik€88.50
ONAYLI SATICI 1XBG4 Nipel 3 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB4DJT 1xbg43"304 Paslanmaz Çelik€43.30
ONAYLI SATICI 1XBG7 Nipel 3 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB4DJW 1xbg75"304 Paslanmaz Çelik€56.98
ONAYLI SATICI 1XBG8 Nipel 3 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB4DJX 1xbg88"304 Paslanmaz Çelik€90.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WZT7 Nipel 3 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€58.47 / Adet