Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XAE1 Nipel Boru Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 7 | AB4CZU

APPROVED VENDOR 1XAE1 Nipel Boru Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 7

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CZU Modeli: 1XAE1
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
€21.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk7"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1"
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.+uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1WZP5 Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç x Kapat | AB4CRG 1WZP5Tamamen Dişli1.5 "Yakın Boru NipeliKapanış1.75 "1.25 "3 / 16 "€10.24
ONAYLI SATICI 1WZP6 Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Her İki Uçta da Dişli1.5 "meme2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€15.38
ONAYLI SATICI 1WZP7 Nipel Boru Ebadı 1 1/4 İnç Uzunluk 3 | AB4CRJ 1WZP7Her İki Uçta da Dişli1.5 "meme3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€18.48
ONAYLI SATICI 1WZP8 Nipel Boru Boyutu 1 1/4 İnç Uzunluk 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Her İki Uçta da Dişli1.5 "meme3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€17.52
ONAYLI SATICI 1WZP9 Nipel Boru Ebadı 1 1/4 İnç Uzunluk 4 | AB4CRL 1WZP9Her İki Uçta da Dişli1.5 "meme4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€20.21
ONAYLI SATICI 1WZR1 Nipel Boru Ebadı 1 1/4 İnç Uzunluk 5 | AB4CRM 1WZR1Her İki Uçta da Dişli1.5 "meme5"1.75 "1.25 "3 / 16 "€25.88
ONAYLI SATICI 1WZR2 Nipel Boru Ebat 1 1/4 İnç Uzunluk 6 | AB4CRN 1WZR2Her İki Uçta da Dişli1.5 "meme6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€28.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XAE1 Nipel Boru Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 7
€21.67 / Adet