1xkt1 | Redüktör 1/2 X 3/8 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XKT1 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Fnpt | AB4FBF

APPROVED VENDOR 1XKT1 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FBF Modeli: 1XKT1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1MNG5 Redüktör 1/4 x 1/8 İnç Npt | AB2LCW 1MNG5Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.75
ONAYLI SATICI 1MNG6 Redüktör 3/8 x 1/8 İnç Npt | AB2LCX 1MNG6Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "x 1 / 8"--€6.41
ONAYLI SATICI 1MNG7 Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Npt | AB2LCY 1MNG7Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"--€7.97
ONAYLI SATICI 1MNG8 Redüktör 1/2 x 1/4 İnç Npt | AB2LCZ 1MNG8Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.47
ONAYLI SATICI 1MNG9 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Npt | AB2LDA 1MNG9Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"--€7.55
ONAYLI SATICI 1MNH1 Redüktör 3/4 x 3/8 İnç Npt | AB2LDB 1MNH1Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"--€9.10
ONAYLI SATICI 1MNH2 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Npt | AB2LDC 1MNH2Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"--€9.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XKT1 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Fnpt
€14.49 / Adet