1xku2 | Redüktör 1-1/2 X 1 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XKU2 Redüktör 1-1/2 x 1 İnç Fnpt | AB4FBR

APPROVED VENDOR 1XKU2 Redüktör 1-1 / 2 x 1 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FBR Modeli: 1XKU2
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
€39.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 2 "x 1"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1XKU3 Redüktör 1-1/2 x 1-1/4 İnç Fnpt | AB4FBT 1XKU31-1/2" x 1-1/4"€30.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XKU2 Redüktör 1-1 / 2 x 1 İnç Fnpt
€39.48 / Adet