1xlc8 | Nipel 1 1/4 İnç X Yakın Dişli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XLC8 Nipel 1 1/4 İnç x Yakın Dişli Çelik | AB4FFB

APPROVED VENDOR 1XLC8 Nipel 1 1/4 İnç x Yakın Dişli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FFB Modeli: 1XLC8
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
€6.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunlukKapanış
Maks. Basınç300 psi @ 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.66 "
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1XKX3 Nipel 1/2 İnç x Yakın Dişli Siyah Çelik | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "€2.39
ONAYLI SATICI 1XKZ2 Nipel 3/4 İnç x Yakın Dişli Siyah Çelik | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€2.97
ONAYLI SATICI 1XLB1 Nipel 1 İnç x Yakın Dişli Siyah Çelik | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "€4.10
ONAYLI SATICI 1XLE6 Nipel 1 1/2 İnç x Yakın Dişli Çelik | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "€7.39
ONAYLI SATICI 1XLG4 Nipel 2 İnç x Yakın Dişli Çelik | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "€10.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XLC8 Nipel 1 1/4 İnç x Yakın Dişli Çelik
€6.01 / Adet