1xnh9 | Kancalar Duvara Montaj 3 Kanca Saten Nikel | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XNH9 Kancalar Duvar Montajı 3 Kanca Saten Nikel | AB4FPY

APPROVED VENDOR 1XNH9 Kanca Duvara Montaj 3 Kanca Saten Nikel

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FPY Modeli: 1XNH9
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
€42.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konfeksiyon ve Portmanto
RenkBeyaz
BitişKancalar: Saten Nikel, Ahşap: Beyaz
donanımDahil
Kanca Yüksekliği3-1 / 8 "
Kanca TipiGiyim
MalzemeÇinko Kancalar, Ahşap Tahta
MontajPanoya Monte
Uzunluk10 "
Tip3 Kanca Biter
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkderinlikBitişMalzemeMontajUzunlukTipÜcret
ONAYLI SATICI 1HEY8 Portmanto ve Giysi Askısı 2 Uçlu Siyah | AA9XFW 1HEY84"Siyah2"SiyahÇelikDuvara monte4"2 Kanca Biter€11.55
ONAYLI SATICI 1HEZ3 Portmanto ve Giysi Askısı 6 Uçlu Siyah | AA9XFY 1HZ310.375 "Siyah1.5 "SiyahÇelikDuvara monte10.375 "6 Kanca Biter€13.55
ONAYLI SATICI 1HEZ7 Portmanto ve Giysi Askısı 10 Uçlu Siyah | AA9XGB 1HZ730.5 "Siyah1.75 "SiyahÇelikDuvara monte30.5 "10 Kanca Biter€22.73
ONAYLI SATICI 1XNH7 Portmanto ve Giysi Askısı 3 Kanca Pirinç 10 In | AB4FPW 1XNH73"Altın-Kancalar: Parlak Pirinç, Ahşap: MeşeÇinko Kancalar, Ahşap TahtaPanoya Monte10 "3 Kanca Biter€43.96
ONAYLI SATICI 1XNH8 Portmanto ve Giysi Askısı 3 Kanca Krom | AB4FPX 1XNH83"Gümüş-Kancalar: Parlak Krom, Ahşap: AkçaağaçÇinko Kancalar, Ahşap TahtaPanoya Monte10 "3 Kanca Biter€42.16
ONAYLI SATICI 1XNJ2 Portmanto ve Giysi Askısı 4 Kanca Krom | AB4FQA 1XNJ23"--Kancalar: Parlak Krom, Ahşap: AkçaağaççinkoPanoya Monte16.375 "4 Kanca Biter€50.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XNH9 Kanca Duvara Montaj 3 Kanca Saten Nikel
€42.16 / Adet