APPROVED VENDOR 1XNX7 Gömme Çekme Kolu Geçmeli Termoplast
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Çekme Kolu |
Renk | Siyah |
Kesim Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Kesim Genişliği | 2-1 / 2 " |
Bitiş | mat |
Panel Kalınlığı İçin | 5/64 "ila 1/8" |
donanım | Dahil |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Yük Anma (E / H) | N |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Tipi | Ek Bileşen |
Çalışma Sıcaklığı. | -60F - 140F |
Uzunluk | 4 27 / 32 " |
toplam Genişlik | 2.5 " |
Projeksiyon | 1" |
Vida Boyutu | 6 numaralı iplik şekillendirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 3926301000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Panel Kalınlığı İçin | donanım | Yük Anma (E / H) | Uzunluk | toplam Genişlik | Projeksiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRT6 | 3 / 64 " | Dahil Değil | Y | 5.437 " | 1 13 / 32 " | 3 / 4 " | €6.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00