1xu65 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 1-1/2, 5pk | 1xu65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XU65 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 1-1/2, 5PK | AB4GFH

APPROVED VENDOR 1XU65 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 1-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GFH Modeli: 1XU65
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
€7.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 - 150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)0.1
Gemi uzunluğu (cm)20.6
Gemi genişliği (cm)15.6
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XU65 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 1-1/2, 5PK
€7.59 / paket