1xy86 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 7/16-20 X 1-1/4 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XY86 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 7/16-20 X 1-1/4, 10PK | AB4GRB

APPROVED VENDOR 1XY86 Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 7/16-20 X 1-1/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GRB Modeli: 1XY86

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€0.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Rockwell Sertliği895
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XY86 Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 7/16-20 X 1-1/4, 10PK
€0.91 / paket