1yb11 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1-1/8-7 X 4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1YB11 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 1-1/8-7 x 4 | AB4HKG

APPROVED VENDOR 1YB11 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 1-1/8-7 x 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HKG Modeli: 1YB11

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€4.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu#8
Çap1.125 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği11 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 11 / 16 "
Başın altındaki uzunluk4"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1YB11 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 1-1/8-7 x 4
€4.67 / Adet