1yb21 | Altıgen Kapak Vidası 1/4-20 X 3/4 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1YB21 Altıgen Başlıklı Vida 1/4-20 X 3/4, 50PK | AB4HKT

APPROVED VENDOR 1YB21 Altıgen Başlı Vida 1/4-20 X 3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HKT Modeli: 1YB21
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
€86.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePirinç
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemePirinç
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci50,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1YB21 Altıgen Başlı Vida 1/4-20 X 3/4, 50PK
€86.44 / paket